12v50w ハロゲンランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
125件の「12v50w ハロゲンランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステンランプ」、「jc12v50w」、「24v ハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。

ハロゲンランプ フィリップスランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンランキング4位
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
1個
4,590税込5,049
当日出荷

64440S ハロゲン電球 オスラムランキング5位
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
899税込989
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
1個
1,044税込1,148
当日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
1個
1,998税込2,198
欠品中

電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
12,980税込14,278
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷

全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷


1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オスラムLEDランプ
電圧(V)12定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700
1箱(5個)
11,980税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
5,498税込6,048
当日出荷